Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech XPZ1337P
Curea trapezoidală îngustă dințată ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:XPZ1337P
Rubix:d348309
EAN:4010858973667

rezumat tehnic
| Profil | xpz |
|---|---|
| Lungime orientativă | 1337 mm |
| Lungimea exterioară | 1349 mm |
Detalii produs : XPZ1337P CONTITECH - XPZ1337P CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 91 g |
|---|---|
| Profil | xpz |
| Lungime orientativă | 1337 mm |
| Lungimea exterioară | 1349 mm |
| Lungimea interioară | 1299 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere