Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0360
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:4L0360
Rubix:d348428
EAN:4010858660703

Detalii produs : 4L0360 CONTITECH - 4L0360 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Lungime | 914 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere