Alte curele trapezoidale ContiTech 4L0970
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:4L0970
Rubix:d347990
EAN:4010858661311

Detalii produs : 4L0970 CONTITECH - 4L0970 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 269 g |
|---|---|
| Profil | 4l |
| Lungime | 2464 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere