Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0660
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0660
Rubix:d352686
EAN:4010858661700

Detalii produs : 5L0660 CONTITECH - 5L0660 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 267 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1676 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere