Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0320
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0320
Rubix:d348216
EAN:4010858661366

Detalii produs : 5L0320 CONTITECH - 5L0320 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 129 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 813 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere