Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0440
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0440
Rubix:d348725
EAN:4010858661489

Detalii produs : 5L0440 CONTITECH - 5L0440 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 178 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1118 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere