Alte curele trapezoidale ContiTech 5L0520
Alte curele trapezoidale ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:5L0520
Rubix:d344005
EAN:4010858661564

Detalii produs : 5L0520 CONTITECH - 5L0520 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 210 g |
|---|---|
| Profil | 5l |
| Lungime | 1321 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere