Curea de transmisie HTD ContiTech HTD325215
Curea de transmisie HTD ContiTech
Vedeți informațiile tehniceReferințe
ContiTech:HTD325215
Rubix:d343817
EAN:4010858895860




Detalii produs : HTD325215 CONTITECH - HTD325215 CONTITECH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10 g |
|---|---|
| Profil | 3m |
| Lungime primitivă | 252 mm |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Material | cauciuc |
| Smoală | 3 mm |
| Numărul de dinți | 84 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere