Referințe
Dichtomatik:67173675
Rubix:d365011
Producator:A 10 x 16,6 x 3,8 x 4,8 D 48 TPU 95


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 10 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 16.6 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
Detalii produs : 67173675 DICHTOMATIK - 67173675 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 10 mm |
| Diametrul exterior | 16.6 mm |
| Înălțime | 4.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere