Referințe
Dichtomatik:67188521
Rubix:d364585
Producator:67188521


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 192 mm |
| Înălțime | 11 mm |
Detalii produs : 67188521 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67188521 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 28 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 192 mm |
| Înălțime | 11 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere