Referințe
Dichtomatik:67194055
Rubix:d397505
Producator:A 360 x 375 x 9,5 x 13 D 51 NBR 90


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 360 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 375 mm |
| Înălțime | 13 mm |
Detalii produs : 67194055 DICHTOMATIK - 67194055 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 80 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 360 mm |
| Diametrul exterior | 375 mm |
| Înălțime | 13 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere