Referințe
Dichtomatik:67082875
Rubix:d353320
Producator:67082875

Detalii produs : 67082875 DICHTOMATIK - 67082875 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 45 mm |
| Diametrul exterior | 51.8 mm |
| Înălțime | 5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
