Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67120558
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67120558
Rubix:d354323
Producator:67120558

Detalii produs : 67120558 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67120558 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 185 g |
|---|---|
| Lățime | 25 mm |
| Grosime | 2.5 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
