Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik 67167707
Inele de ghidare a pistonului Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67167707
Rubix:d396311
Producator:67167707

Detalii produs : 67167707 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK 67167707 FREUDENBERG SEAL
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 13 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 65 mm |
| Diametrul interior | 60 mm |
| Lățime | 25 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
