Referințe
Dichtomatik:67188583
Rubix:d350756
Producator:S 20 x 30 x 8 x 7,7 NI E 07 STI NBR 80

Detalii produs : 67188583 DICHTOMATIK - 67188583 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 20 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Înălțime | 7.7 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
