Referințe
Dichtomatik:67188218
Rubix:d394795
Producator:S 30 x 40 x 10,5 x 10,2 NI E 07 STI NBR 80


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
Detalii produs : 67188218 DICHTOMATIK - 67188218 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 40 mm |
| Înălțime | 10.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere