Garnituri de tijă Dichtomatik 125X145X16/15 SNI 30
Rod Seal
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Dichtomatik:125X145X16/15 SNI 30
Rubix:d351588
Documente
Detalii produs : 125X145X16/15 SNI 30 DICHTOMATIK - 125X145X16/15 SNI 30 DICHTOMATIK
The SNI 30 u-ring is a single-acting rod seal with an asymmetrical design. Due to the synergy of the geometry and material, this design is exceptionally well-suited for extreme loads.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 125 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 145 mm |
| Înălțime | 15 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

