Referințe
Dichtomatik:49436942
Rubix:d396267
Producator:49436942


rezumat tehnic
| Diametrul interior | 36 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 46.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
Detalii produs : 49436942 DICHTOMATIK - 49436942 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 36 mm |
| Diametrul exterior | 46.7 mm |
| Înălțime | 4.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere