Referințe
SKF:PTB-70X90X13.2-J1S
Rubix:d1299047
Producator:466925

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 70 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 89.99 mm |
| Înălțime | 11.99 mm |
Detalii produs : PTB-70X90X13.2-J1S SKF - ROD SEALS SKF PTB-70X90X13.2-J1S
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33,8 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 89.99 mm |
| Înălțime | 11.99 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere