Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67078448
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67078448
Rubix:d364414
Producator:67078448

Detalii produs : 67078448 DICHTOMATIK - 67078448 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 20 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 19.5 mm |
| Diametrul exterior | 30 mm |
| Lățime | 6 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
