Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67127078
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67127078
Rubix:d356902
Producator:W 25 x 32 x 4 B O FKM 80 GS

Detalii produs : 67127078 DICHTOMATIK - 67127078 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 32 mm |
| Lățime | 4 mm |
| Material | fkm/fpm |
| Execuție | garnitură exterioară cu armătură metalică fără arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
