Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 49383952

WAS Rotary Shaft Seal

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Dichtomatik:49383952
Rubix:d365165
Producator:49383952
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime5 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 49383952 DICHTOMATIK - DICHTOMATIK SEAL TO DIN3760 R23 025,00X035,00X05,00 WAS NBR


Sealing ring with radial effects in compliance with DIN 3760 with an elastomeric casing, a metal cage and a sealing lip equipped with a spring and an atmospheric protective lip (WAS). Circumferential speed (m/s): <12.

Aplicații

Sealing of machines rotating parts, e.g: shafts, hubs and axes.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate4 g
Diametrul interior25 mm
Diametrul exterior35 mm
Lățime5 mm
Materialnbr
Execuțiegarnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf
  • Disponibil – Data livrării la cerere