Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67075278
Shaft seal (W C S NBR 70 BLACK FSGS)
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67075278
Rubix:d350982
Producator:67075278

Detalii produs : 67075278 DICHTOMATIK - 67075278 DICHTOMATIK
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 813 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură dublă de armătură metalică cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
