Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik W 430 x 460 x 15 A S NBR 80 FSGS
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:W 430 x 460 x 15 A S NBR 80 FSGS
Rubix:d393989
Producator:W 430 x 460 x 15 A S NBR 80 FSGS

Detalii produs : 67179157 DICHTOMATIK - 67179157 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 747 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 430 mm |
| Diametrul exterior | 460 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încastrată cu arc și buză de praf |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
