Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik 67040098
Garnituri de etanșare pentru arbori și inele gamma Dichtomatik
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Dichtomatik:67040098
Rubix:d353503
Producator:WA 220X245X08 NBR 70

Detalii produs : 67040098 DICHTOMATIK - 67040098 DICHTOMATIK
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 245 mm |
| Lățime | 8 mm |
| Material | nbr |
| Execuție | garnitură cu armătură metalică încorporată cu arc |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
