Referințe
Norton:66252829934
Rubix:d1221512

Detalii produs : 66252829934 NORTON - SECTIONING DISC NORTON 66252829934
Informații tehnice
atribute
| Diametru | 230 mm |
|---|---|
| Grosime | 2.5 mm |
| Diametrul de reaming | 22.23 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
