Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 56A.3/8X7/16
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:56A.3/8X7/16
Rubix:d1331916
EAN:3148519375732

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 55 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 125x15x15 mm |
| greutate ambalate | 54 g |
| Deschidere | 3/8x7/16 |
| Lungime | 122 mm |
| Tip | cheie unghiulară |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
