Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 57L.8X9
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:57L.8X9
Rubix:d1333890
EAN:3662424024009

Detalii produs : 57L.8X9 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 57L.8X9
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 63 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 240x10x10 mm |
| greutate ambalate | 63 g |
| Deschidere | 8x9 |
| Lungime | 231.7 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
