Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.12X13
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:59L.12X13
Rubix:d1341239
EAN:3148519379280

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 175 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 328x18x10 mm |
| greutate ambalate | 176 g |
| Deschidere | 12x13 |
| Lungime | 330 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
