• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 68B.3/8X7/16

    Ring Wrench

    Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

    Referințe

    Facom:68B.3/8X7/16
    Rubix:d1333994
    EAN:3148511162910
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie cu clichet

    Documente

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie cu clichet
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    1494E 11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494E 1140080808 STAHLWILLE - STAHLWILLE 40080808 COMBINATION SPANNER 8MM52 38 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 52 3831 KR 25-50 GEDORE - GEDORE 31KR25-50MM WRENCH388 12 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 388 12LOCKNUT-SOCKET-KM1 FAG - FAG LOCKNUT-SOCKET-KM1 KM1 SOCKET WRENCH LOCKNUT.SOCKET.KM1Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 101.8PB90 8X10 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 90 8X10Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 467BF.164932492730 - 4932492730 CHEIE DUBLA FIXA 22X24 MM MILWAUKEE89MQ 14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 89MQ 149557390245 FORMAT - 9557390245 FORMATCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 440.19/32SR42AS 1.5/16 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 42AS 1.5/166822493 ROEBUCK - 6822493 CHEIE REGLABILA, CU FALCI SUPLE SI DESCHIDERE MARE, 216 MM, 390MM
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut