Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools 1494E 11
Cheie de deschidere fixă și variabilă Beta Tools
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:1494E 11
Rubix:d1180736
Producator:014940211
EAN:8014230623634

Detalii produs : 1494E 11 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1494E 11
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x80x25 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 88 g |
| Deschidere | 11 |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
