• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40P.8

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:40P.8
    Rubix:d1340837
    EAN:3148511000847
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie combinată

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie combinată
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    195K 14X15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 195K 14X15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 41.229557200270 FORMAT - 9557200270 FORMAT944BX 5,5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 944BX 5,5Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.1P1/8CF99 12-14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 99 12-14440.34 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 440.3458 36 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 58 361493AL 84-L14 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 1493AL 84-L14600527 - 600527 CHEIE INELARA DUBLU COTITA 180/1 21x23950 15 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 950 15Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.21X23RFID1B-80 GEDORE - GEDORE 1B-80 1B COMBINATION SPANNER 80MM142K 19 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 142K 19111 N380 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 111 N380
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut