Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.14X15
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:59L.14X15
Rubix:d1331243
EAN:3148519379365

Detalii produs : 59L.14X15 FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 59L.14X15
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 260 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 360x20x15 mm |
| greutate ambalate | 262 g |
| Deschidere | 14x15 |
| Lungime | 364 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | satin/crom |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
