Referințe
Facom:NJB.1/2L
Rubix:d1341720
EAN:3662424035876

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 65x20x20 mm |
| greutate ambalate | 81 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/8 '' |
| Diametru | 12.6 mm |
| Lungime | 63 mm |
| Finisare | fosfat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
