Referințe
Facom:R.12S
Rubix:d1340195
EAN:3662424035173

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 18 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 25x15x15 mm |
| greutate ambalate | 18 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1/4 '' |
| Diametru | 12 mm |
| Lungime | 25 mm |
| Finisare | cromat |
| Greutate | 17 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
