Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom J.1PCF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:J.1PCF
Rubix:d1330679
EAN:3662424033872

Detalii produs : J.1PCF FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM J.1PCF
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 93 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 55x50x10 mm |
| greutate ambalate | 93 g |
| Lungime | 54.1 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
