• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(130.575)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.050)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(112.213)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Scule de mână(32.197)
    • Scule electrice portabile(3.042)
    • Unelte pneumatice(537)
    • Instrumente diverse(192)
    • Măsurare și monitorizare(14.406)
    • Instrumente speciale(3.770)
    Vedeți
    • Clesti de strângere(19.642)
    • Clești, menghine, cleme(2.380)
    • Fierăstraie, tăietoare, pile(3.761)
    • Extractoare(997)
    • Depozitare(3.874)
    • Ciocane, unelte de impact(1.537)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Instrumente și metrologie
    3. Scule de mână
    4. Clesti de strângere
    5. Clesti de strângere
    6. Cheie de deschidere fixă și variabilă

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 98B.6

    Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Facom:98B.6
    Rubix:d1329261
    EAN:3148518024174
    brand logo
    brand logo

    rezumat tehnic

    Tipcheie tubulară

    Detalii produs :


    Informații tehnice


    atribute
    Tipcheie tubulară
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    WERA.05020202001 - WERA.05020202001 CHEIE COMBINATA 11MM OTEL JOKER 6003 L:135MM603317 - 603317 110/1 CHEIE FIXA DUBLA 4x5920AK 17 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 920AK 17Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 68B.12X13Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 40B.23720LC/S5 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 720LC/S5611918 - 611918 250/1 CHEIE REGLABILA 150 MMHN26/SNL SKF - SKF HN26/SNLCheie de deschidere fixă și variabilă Facom J1228SPL9579460046 FORTIS - 9579460046 FORTISCheie de deschidere fixă și variabilă Facom 59L.12X13440.10 - 440.10 CHEIE COMBINATA 10 MM1RM-13 BAHCO - BAHCO 1RM-13 RATCHET COMBI SPANNER388A/1 BETA - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH BETA TOOLS 388A/1Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 44.7X8
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut