Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom R.5/16CF
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:R.5/16CF
Rubix:d1343418
EAN:3662424033575

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 20x15x5 mm |
| greutate ambalate | 12 g |
| Lungime | 24.8 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
