Referințe
Facom:183.20CPEF-R
Rubix:d1338411
EAN:3662424036620



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 202 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 205x80x25 mm |
| greutate ambalate | 201 g |
| Forma nasului | plat |
| Lungimea nasurilor | 69 mm |
| Lungime | 200 mm |
| Diametru | 69 mm |
| Capacitate de tăiere | 69 mm |
| Greutate | 185 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
