Clește cu varf plat Facom 188A.20CPE

Flat nose pliers for difficult access

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Facom:188A.20CPE
Rubix:d1333078
EAN:3662424087370
brand logo

rezumat tehnic

Forma nasuluiplat
Lungimea nasurilor75 mm
Lungime200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 188A.20CPE FACOM - NEEDLE-NOSE PLIERS FACOM 188A.20CPE


Ergonomic sheaths made of highly chemical-resistant material.
- Removable return spring.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate200 g
Forma nasuluiplat
Lungimea nasurilor75 mm
Lungime200 mm
Capacitate de tăiere18 mm
Greutate200 g
4 mm
200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere