Referințe
Facom:NKVR.18
Rubix:d1332958
EAN:3662424015540

Detalii produs : NKVR.18 FACOM - SOCKET FACOM NKVR.18
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 225 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 50x45x45 mm |
| greutate ambalate | 225 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 3/4 '' |
| Diametru | 44 mm |
| Lungime | 50 mm |
| Pătrat | 18 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
