Referințe
Facom:DELA.1051.02F
Rubix:d1336222
EAN:3662424990298



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 167x16x2 mm |
| greutate ambalate | 12 g |
| Lungime | 150 mm |
| Greutate | 8.5 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
