Referințe
Facom:283.2
Rubix:d1337283
EAN:3148511644508

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 240x200x140 mm |
|---|---|
| greutate ambalate | 3506 g |
| Deschidere | 60 mm |
| Greutate | 3500 g |
| Tip | regulat |
| Lățimea fălcilor | 10 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
