Referințe
Facom:VP.PANTA2-3XL
Rubix:d1343004
EAN:3662424042591

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 735 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 320x190x50 mm |
| greutate ambalate | 735 g |
| Culoare | negru |
| Mărime | 3xl |
| Material de bază | bumbac |
| Culoare secundară | fără culoare secundară |
| Gramaj | 280 g/m² |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
