Referințe
Facom:CR.ASH
Rubix:d1330636
EAN:3662424039744


rezumat tehnic
| Numărul de cleme/gheare | 3 |
|---|---|
| Capacitatea interioară | 126 mm |
| Capacitate exterioară | 126 mm |
Detalii produs : CR.ASH FACOM - PULLERS FACOM CR.ASH
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4402 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 610x240x95 mm |
| greutate ambalate | 4402 g |
| Numărul de cleme/gheare | 3 |
| Capacitatea interioară | 126 mm |
| Capacitate exterioară | 126 mm |
| Adâncime | 100 mm |
| Diametru | 126 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere