Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.1P1/4SR
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.1P1/4SR
Rubix:d1338384
EAN:3148518739443



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 528 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 185x52x20 mm |
| greutate ambalate | 528 g |
| Deschidere | 1'1/4 |
| Lungime | 185 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
