Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.2P1/16SR
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.2P1/16SR
Rubix:d1335130
EAN:3148518740159



Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1405 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 265x86x26 mm |
| greutate ambalate | 1450 g |
| Lungime | 265 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
