Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom 50.3P1/16SR
Cheie de deschidere fixă și variabilă Facom
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Facom:50.3P1/16SR
Rubix:d1330049
EAN:3148518741545



Detalii produs : 50.3P1/16SR FACOM - FIXED AND VARIABLE OPENING WRENCH FACOM 50.3P1/16SR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 556 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 350x125x35 mm |
| greutate ambalate | 3708 g |
| Lungime | 350 mm |
| Tip | cheie fixă |
| Finisare | cupru/beriliu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
