Referințe
Facom:M.65SR
Rubix:d1329307
EAN:3148518691284

Detalii produs :
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1834 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 88x88x90 mm |
| greutate ambalate | 1834 g |
| Adaptor de unitate pătrat | 1 '' |
| Diametru | 65 mm |
| Lungime | 90 mm |
| Finisare | cupru/beriliu |
| Greutate | 1455 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
