Referințe
Facom:VH50.400SR
Rubix:d1342577
EAN:3148518707862

Detalii produs : VH50.400SR FACOM - EXPLOSION-PROOF WRENCH FACOM VH50.400SR
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 814 g |
|---|---|
| Dimensiunile Packaged (D x W x H) | 400x68x15 mm |
| greutate ambalate | 814 g |
| Deschidere | 50 mm |
| Lungime | 400 mm |
| Greutate | 705 g |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
